BLE-15A-CCT 2 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series PowerLED 62179874

2 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62179874品番BLE-15A-CCT
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●モード:Dimming●出力電流:7A●チャンネル数:2●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7233-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする