MTR36B-R 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ 62180276

MTR36B-R 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ 62180276
MTR36B-R 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ 62180276

20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62180276品番MTR36B-R
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする