曜日別特売
T405-2A 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport 62180565

T405-2A 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport 62180565
T405-2A 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport 62180565

2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(500本)注文コード62180565品番T405-2A
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。

仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする