曜日別特売
NTR30-3000 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ 62195150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR30-3000 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ 62195150
NTR30-3000 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ 62195150

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):3000●ねじ山角度30度●S45C●質量:13500g注文コード62195150品番NTR30-3000
参考基準価格(税別)¥36,430販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):3000●ねじ山角度30度●S45C●質量:13500gアズワン品番65-6013-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする