BMSC0200547 81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズ ビーエム機器 62216159

81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード62216159品番BMSC0200547
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フリーザーラック
~2.0mlチューブの保存用
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
識別しやすい英数字付

仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x45mm(フタなし43mm)アズワン品番65-3822-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする