曜日別特売
UNI318-1215-EIAJ-4 AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output UNIFIVE 62217446

AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
プラグ
EIAJ-4
注文コード
62217446
品番
UNI318-1215-EIAJ-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率。

プラグ
EIAJ-4
アズワン品番
65-7222-62
仕様
●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18W
タイプ
デスクトップ AC/DC アダプタ
規格
安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)
18
入力電圧(V)
90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)
1.5
保存温度(℃)
-20~65(Free Convection、Sea Level)
入力周波数(Hz)
47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)
0~40(Free Convection、Sea Level)
定格出力電圧(DC V)
12
動作湿度(%RH)
5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
5~95(結露なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする