仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップにアズワン品番65-3892-55