曜日別特売
K-100 エホート アークダイヤ キッチンパネル用 EFFORT(エホート) 62219845

エホート アークダイヤ キッチンパネル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1枚注文コード62219845品番K-100
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2~10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。

用途適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン粒度#80/#100穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
注意
※集塵丸鋸でご使用下さい。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする