曜日別特売
AD-80L エホート オールダイヤサイディング 8P EFFORT(エホート) 62220046

エホート オールダイヤサイディング 8P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1枚注文コード62220046品番AD-80L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。

用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数8穴径(Φmm)20外径(Φmm)80刃厚(mm)1.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする