曜日別特売
F862FY475K310ZV054 AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 150個入 KEMET 62220560

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(150個)注文コード62220560品番F862FY475K310ZV054
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする