曜日別特売
ETS-3.4 エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.4mm EFFORT(エホート) 62222085

ETS-3.4 エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.4mm EFFORT(エホート) 62222085
ETS-3.4 エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.4mm EFFORT(エホート) 62222085

エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード62222085品番ETS-3.4
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。

用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.4全長(mm)60有効長(mm)17
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする