曜日別特売
ETT-7.5 エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート) 62222451

ETT-7.5 エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート) 62222451
ETT-7.5 エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート) 62222451

エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62222451品番ETT-7.5
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。

用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする