EFD-3.5 エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート) 62222688

EFD-3.5 エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート) 62222688
EFD-3.5 エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート) 62222688

エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62222688品番EFD-3.5
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。

用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする