SG-2.0 エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222706

SG-2.0 エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222706
SG-2.0 エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222706

エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62222706品番SG-2.0
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。

用途
サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材
全長(mm)120ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)20六角軸シャンク径6.35六角軸ガイド径(mm)6.3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする