曜日別特売
ETT-4S13 エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート) 62222785

ETT-4S13 エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート) 62222785
ETT-4S13 エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート) 62222785

エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード62222785品番ETT-4S13
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。

用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/7・9・11・13全長(mm)100有効長(mm)50
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする