曜日別特売
ESM-5.0 エホート 六角軸下穴錐 5.0mm EFFORT(エホート) 62222959

ESM-5.0 エホート 六角軸下穴錐 5.0mm EFFORT(エホート) 62222959
ESM-5.0 エホート 六角軸下穴錐 5.0mm EFFORT(エホート) 62222959

エホート 六角軸下穴錐 5.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62222959品番ESM-5.0
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。7枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。

用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)145有効長(mm)75
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする