曜日別特売
TLA-20-LL-D-3 オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223598

オールアルミ半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)、1.2注文コード62223598品番TLA-20-LL-D-3
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

定格電流(A)200使用率(%)CO2:40/MAG:20適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)、1.2ケーブル長(m)3冷却方式空冷質量(kg)1.7接続方法ダイヘン接続タイプレバーの種類ロングレバー作業質量(kg)0.5
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする