曜日別特売
25524 マジカルモップ業務用 八ツ矢工業 62224465

マジカルモップ業務用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード62224465品番25524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

油性吸着剤の力でフローリング・Pタイルなどの床をきれいに拭き上げます。ほこりをワイドにクリーンアップ。

材質糸質/綿、柄/スチールパイプ質量(g)2700サイズ(cm)【L】90寸法(cm)【金具】15×90全長(cm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする