八ツ矢工業
体育館モップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法(cm)
【金具】75×88
注文コード
62224587
品番
26014
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広い床の水拭き、空拭きに。
材質
糸質/綿、柄/スチールパイプ
質量(g)
2300
サイズ(cm)
【L】90
寸法(cm)
【金具】75×88
全長(cm)
145