T100-1R BIOTUBE TM ラック シングルチューブ付 レッド 10本入 Simport 62224997

BIOTUBE TM ラック シングルチューブ付 レッド 10本入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(10本)注文コード62224997品番T100-1R
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

BIOTUBETM ラック シングルチューブ付
グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。
BIOTUBETM ラック シングルチューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、シングルチューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。未滅菌。

仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする