曜日別特売
1004112-C003 Broadband external LTE Antenna SMA Conn 京セラ 62225548

Broadband external LTE Antenna SMA Conn

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62225548品番1004112-C003
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)。

仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7158-32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする