BCS-125 CoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズ biocision 62228348

CoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-3801-59
内容量1個注文コード62228348品番BCS-125
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。

仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×15本●外寸:102×64×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする