曜日別特売
BCS-127 CoolRack M15-PF 1.5mlコニカルx15本 グレー biocision 62228357

CoolRack M15-PF 1.5mlコニカルx15本 グレー

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
内容量1個注文コード62228357品番BCS-127
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。
CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。
CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能
コンタミネーションの危険なし
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。

仕様●収容本数:1.5mlマイクロチューブ×15本●外寸:102×64×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする