曜日別特売
DTE1024S12 DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWER 62229669

DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229669品番DTE1024S12
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証。

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする