1066703 DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクト 62229730

DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229730品番1066703
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする