曜日別特売
DTE1048S24 DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWER 62229775

DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229775品番DTE1048S24
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証。

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7224-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする