1066708 DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W フエニックス・コンタクト 62229809

DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229809品番1066708
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする