曜日別特売
STH0548S05 DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWER 62230010

DC-DCスイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230010品番STH0548S05
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

STH05 は、画期的な低コスト DC-DC バックレギュレータの新シリーズです。SMD技術と高水準のオートメーションに基づくこのシリーズは、電圧トリミング、リモートオン / オフ、連続短絡保護、調整、高効率などのさまざまな特長を備えています。3.3 → 15 V dc の安定化シングル出力 ワイド入力範囲 非絶縁 出力電圧トリム: ±10 % 最大92 %の高効率 短絡保
STH05 は、画期的な低コスト DC-DC バックレギュレータの新シリーズです。SMD技術と高水準のオートメーションに基づくこのシリーズは、電圧トリミング、リモートオン / オフ、連続短絡保護、調整、高効率などのさまざまな特長を備えています。3.3 → 15 V dc の安定化シングル出力 ワイド入力範囲 非絶縁 出力電圧トリム: ±10 % 最大92 %の高効率 短絡保護 ヒートシンク不要 リモートオン / オフ テープ及びリールのパッケージを用意 動作温度: -40 → +100℃ +60 ℃ まで全負荷。

仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:74 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●最大入力電流:47 mA @ 72 Vアズワン品番65-7226-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする