曜日別特売
NFL21SP407X1C3D EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 62231559

EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62231559品番NFL21SP407X1C3D
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6940-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする