曜日別特売
PS0SXDSX0 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62231699

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃注文コード62231699品番PS0SXDSX0
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする