PS0S0DM3E EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62232076

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62232076品番PS0S0DM3E
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする