商品レビューを投稿する内容量1箱(12個)注文コード62232094品番PS0S0DM3E
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST ス
Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST スイッチ シングル又はデュアルの北米又はメトリックヒューズ機能 用途 スイッチモード電源 自動販売機、サービス機械 コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 ゲーム機器 フィットネス機器 測定 / テスト機器 計装。