10MV1 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62233160

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード62233160品番10MV1
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする