曜日別特売
15VT6 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62233379

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード62233379品番15VT6
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動 業務用及びビル設備。

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:151.1mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:151.1 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする