商品レビューを投稿する内容量1個注文コード62233467品番269497 DX-LN1-018
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
Eaton メインチョークは、定格動作電圧 260 V ac 及び 18 A の動作電流で動作します。最大熱放散 17 W、インダクタンス 1.63 mH で機能します。単相 動作温度: -25 → +40 ℃ IP20 等級の保護
Eaton メインチョークは、定格動作電圧 260 V ac 及び 18 A の動作電流で動作します。最大熱放散 17 W、インダクタンス 1.63 mH で機能します。単相 動作温度: -25 → +40 ℃ IP20 等級の保護。