810913020 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント WURTH ELEKTRONIK 62233555

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃注文コード62233555品番810913020
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7134-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする