曜日別特売
FIHMA03C1F EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.3μF 5 uA Two Stage XP POWER 62233975

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.3μF 5 uA Two Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62233975品番FIHMA03C1F
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける
FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ デュアルステージ設計 小型設計 医療版 定格: 1、3、6、10、15、20 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:52mm●静電容量:0.3μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする