曜日別特売
GAM-15-19(750) GLB-b750-750/GLB-750-750用チューブラック GAMシリーズ GYROZEN 62238970

GLB-b750-750/GLB-750-750用チューブラック GAMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3831-94
内容量1個注文コード62238970品番GAM-15-19(750)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●適応チューブ:15ml●収容本数(1個あたり/4個合計時):19/76●サイズ:Φ17.2×85mmアズワン品番65-3831-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする