HMIDT65X HMIDT65 タッチスクリーン 開発キット シュナイダーエレクトリック 62239530

HMIDT65 タッチスクリーン 開発キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239530品番HMIDT65X
参考基準価格(税別)¥709,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
仕様●Schneider の 12 W タッチ Extreme ディスプレイ、WXGA 、1280 x 800 ピクセル屋外での使用に適しており、頑丈でコーティングが施されています。ステンレススチール製及び電源プラグコネクタを使用しています。ピクセル解像度は 800 x 480 です タッチスクリーンの解像度は 1024 x 102 です 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 電源 供給電圧の制限は 10.8 ~ 28.8 V ですアズワン品番65-7298-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする