CP1W-DA042 I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用 オムロンヘルスケア 62239864

I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239864品番CP1W-DA042
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま
Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します。

仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1Eアズワン品番65-7274-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする