曜日別特売
DRT2-OD16MLX I/Oユニット Digital Output オムロンヘルスケア 62239880

I/Oユニット Digital Output

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239880品番DRT2-OD16MLX
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Omron DRT2 シリーズは、Device Net デジタル出力です ユニットは、16 個のトランジスタ NPN 出力( MIL コネクタ付)を備えています 10 cm のケーブルが付属しています保護等級( IP ) IP20
Omron DRT2 シリーズは、Device Net デジタル出力です ユニットは、16 個のトランジスタ NPN 出力( MIL コネクタ付)を備えています 10 cm のケーブルが付属しています保護等級( IP ) IP20。

仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●範囲:DeviceNet スレーブアズワン品番65-7273-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする