曜日別特売
CJ1W-PDC15 I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用 オムロンヘルスケア 62239907

I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239907品番CJ1W-PDC15
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル
Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル。

仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7274-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする