曜日別特売
BMSC0200579 IsoFreeze PCR, Blue to White BMSC0200579シリーズ ビーエム機器 62240616

IsoFreeze PCR, Blue to White BMSC0200579シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード62240616品番BMSC0200579
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥118,789
販売価格(税別)
107,990

qPCR ラック
温度変化を目視可能(青色(冷却)→ 白(温))
4℃で2.5時間
フタ付
qPCR:0.1mlチューブx64本、0.2mlチューブx16本、0.5mlチューブx4本
PCR:0.1ml/0.2mlチューブx96本、96ウェルプレートx1枚

アズワン品番65-3823-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする