BR1112H LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気) 62241770

LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62241770品番BR1112H
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED
Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。
1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED。Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂。

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする