曜日別特売
KPTD-2012LVZGCK LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入 KINGBRIGHT 62242330

LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード62242330品番KPTD-2012LVZGCK
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする