5M28265CW-RS LEDテープ 白 24V dc PowerLED 62242944

LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62242944品番5M28265CW-RS
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpowerアズワン品番65-7237-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする