F1-DOB-24-528-F8-65-RS LEDテープ 白 24V dc PowerLED 62242969

LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62242969品番F1-DOB-24-528-F8-65-RS
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー、アンダーカウンター、照明、住宅用途、コーブ照明などに使用できます。5 m のリールが付属します テーブルは 45.45mm ごとにカットします 連続拡散 LED、染みなし 3M 粘着テープが付いています 高ルーメン出力。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpowerアズワン品番65-7238-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする