LUMILEDS
LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(20個)
注文コード
62243109
品番
L213-4070012MRH001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
アズワン品番
65-7236-65