C16904_ALISE-70-M LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDIL 62243644

LEDリフレクター 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:60°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Citizen 、COB●固定方法:ソケット注文コード62243644品番C16904_ALISE-70-M
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:60°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Citizen 、COB●固定方法:ソケットアズワン品番65-7238-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする