FP16610_LISA3CSP-WW-PIN LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDIL 62245069

LED用レンズホルダ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型注文コード62245069品番FP16610_LISA3CSP-WW-PIN
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。

仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型アズワン品番65-7254-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする